Eriks
SKF

SKF 6313-RS1, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759065
  • Fabrikant:7316570169522
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan één zijde van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 106,47/ stukexcl. btw

€ 128,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
97.5 kN
Statisch draaggetal
60 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.5 kN
Grenstoerental
3200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.06 kg
Gewicht
4.54 lb