Eriks
SKF

SKF 6313 M/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23759055
  • Fabrikant:7316577099754
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 320,39/ stukexcl. btw

€ 387,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
97.5 kN
Statisch draaggetal
60 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
9500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.38 kg
Gewicht
5.24 lb