Eriks
SKF

SKF 6313-2RS1/HC5C3WT, Eenrijig hybride groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23759060
  • Fabrikant:7316572478516
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager. Hybride lager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 tot 3 voor een temperatuurbereik van –40 tot +160°C.
Opslaan in lijst

€ 852,70/ stukexcl. btw

€ 1.031,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
92.3 kN
Statisch draaggetal
60 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.83 kN
Grenstoerental
3200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.85 kg
Gewicht
4.08 lb