Eriks
SKF

SKF 6312 TN9/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13198570
  • Fabrikant:7316572397879
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 123,20/ stukexcl. btw

€ 149,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
85.2 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.2 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.67 kg