€ 613,04/ stukexcl. btw
€ 741,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 81.9 kN |
Statisch draaggetal | 52 kN |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.6 kN |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.46 kg |
Gewicht | 3.22 lb |