€ 65,07/ stukexcl. btw
€ 78,73incl. btw
54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 85.2 kN |
Statisch draaggetal | 52 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.67 kg |
Gewicht | 3.69 lb |