€ 481,11/ stukexcl. btw
€ 582,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 85.2 kN |
Statisch draaggetal | 52 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.2 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.73 kg |