Eriks
SKF

SKF 6312-2Z/C4, Diepgroefkogellager, Tweezijdig afgedicht, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Blik (dun plaatstaal) Kooi

  • ERIKS:13582149
  • Fabrikant:7316571559407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,21/ stukexcl. btw

€ 88,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
6312
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
85.2 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.75 kg
Gewicht
3.86 lb
B
31 mm