Eriks
SKF

SKF 6312-2RS1/C3W64, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13198579
  • Fabrikant:7316571589121
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Solid Oil smering.
Opslaan in lijst

€ 237,89/ stukexcl. btw

€ 287,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
85.2 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.2 kN
Grenstoerental
3400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.73 kg