Eriks
SKF

SKF 6311-RS1/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:12121417
  • Fabrikant:7316571366296
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan één zijde van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 59,94/ stukexcl. btw

€ 72,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
74.1 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.35 kg
Gewicht
2.97 lb