Eriks
SKF

SKF 6311, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759016
  • Fabrikant:7316577062031
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 50,42/ stukexcl. btw

€ 61,01incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
74.1 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.9 kN
Grenstoerental
8000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.338 kg
Gewicht
2.95 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6311-C

  • Eriks:13243382
  • Manufacturer:6311-C

€ 57,12/ stukexcl. btw

€ 69,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026