€ 51,38/ stukexcl. btw
€ 62,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 29 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 74.1 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.34 kg |
Gewicht | 2.95 lb |