Eriks
SKF

SKF 6311-2Z/VA201, Eenrijig groefkogellager voor extreme temperaturen, Sluiting aan beide zijden, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:13198565
  • Fabrikant:7316572489017
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager voor hoge temperaturen.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.Gesmeerd met een mengsel van polyalkyleenglycol en grafiet, kan toegepast worden in een temperatuurbereik van -40 tot +250°C (normale vetvulling).
Opslaan in lijst

€ 168,72/ stukexcl. btw

€ 204,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C5
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vaste smeermiddel
Dynamisch draaggetal
74.1 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Grenstoerental
50 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.39 kg