Eriks
SKF

SKF 6310-Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759011
  • Fabrikant:7316577730190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 40,96/ stukexcl. btw

€ 49,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.6 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.06 kg
Gewicht
2.33 lb