Eriks
SKF

SKF 6310-RS1/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23225136
  • Fabrikant:7316571366203
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan één zijde van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 47,79/ stukexcl. btw

€ 57,83incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.6 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.06 kg