€ 385,94/ stukexcl. btw
€ 466,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 61.8 kN |
Statisch draaggetal | 38 kN |
Referentietoerental | 16000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.18 kN |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.91 kg |
Gewicht | 2.01 lb |