€ 40,96/ stukexcl. btw
€ 49,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 65 kN |
Statisch draaggetal | 38 kN |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.05 kg |
Gewicht | 2.31 lb |