Eriks
SKF

SKF 6310-2Z/VA228, Eenrijig groefkogellager voor extreme temperaturen, Sluiting aan beide zijden, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Polymeerkooi

  • ERIKS:13198552
  • Fabrikant:7316571439525
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager voor hoge temperaturen.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Kroonkooi van zuiver grafiet.
Opslaan in lijst

€ 216,52/ stukexcl. btw

€ 261,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C5
Kooi
Polymeer
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vaste smeermiddel
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Grenstoerental
110 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.09 kg
Gewicht
2.4 lb