€ 90,09/ stukexcl. btw
€ 109,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 65 kN |
Statisch draaggetal | 38 kN |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.6 kN |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.09 kg |