€ 35,99/ stukexcl. btw
€ 43,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | GJN |
Dynamisch draaggetal | 55.3 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.833 kg |
Gewicht | 1.84 lb |