€ 30,85/ stukexcl. btw
€ 37,33incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 55.3 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.822 kg |
Gewicht | 1.81 lb |
€ 39,48/ stukexcl. btw
€ 47,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026