Eriks
SKF

SKF 6309-RS1, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758986
  • Fabrikant:7316577738998
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan één zijde van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 35,99/ stukexcl. btw

€ 43,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.34 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.816 kg
Gewicht
1.8 lb