€ 290,76/ stukexcl. btw
€ 351,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 52.7 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Referentietoerental | 18000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.98 kN |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.71 kg |
Gewicht | 1.57 lb |