Eriks
SKF

SKF 6309, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758969
  • Fabrikant:7316577062000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 30,27/ stukexcl. btw

€ 36,63incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.34 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.817 kg
Gewicht
1.8 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6309-C

  • Eriks:13243370
  • Manufacturer:6309-C

€ 34,33/ stukexcl. btw

€ 41,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026