Eriks
SKF

SKF 6309-2Z/C2ELHT23, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13198532
  • Fabrikant:7316570399950
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C2: Radiale speling kleiner dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –50 tot +140°C.
Opslaan in lijst

€ 67,86/ stukexcl. btw

€ 82,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.34 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.85 kg