€ 28,52/ stukexcl. btw
€ 34,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 42.3 kN |
Statisch draaggetal | 24 kN |
Referentietoerental | 17000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.02 kN |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.618 kg |