€ 40,46/ stukexcl. btw
€ 48,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 42.3 kN |
Statisch draaggetal | 24000 kN |
Referentietoerental | 17000 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Gewicht | 0.611 kg |