€ 177,59/ stukexcl. btw
€ 214,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 41 kN |
Statisch draaggetal | 24 kN |
Referentietoerental | 20000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.75 kN |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.611 kg |
Gewicht | 1.35 lb |