Eriks
SKF

SKF 6308-2Z/C3GWP, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13198493
  • Fabrikant:7316570602647
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 57,34/ stukexcl. btw

€ 69,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
42.3 kN
Statisch draaggetal
24 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.02 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.635 kg