€ 146,13/ stukexcl. btw
€ 176,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 42.3 kN |
Statisch draaggetal | 24 kN |
Referentietoerental | 17000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.02 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.63 kg |