Eriks
SKF

SKF 6307 TN9/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23226841
  • Fabrikant:7316577099174
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 28,94/ stukexcl. btw

€ 35,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
19000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.815 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.444 kg