Eriks
SKF

SKF 6307-2Z/C4VT127, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13198470
  • Fabrikant:7316571757810
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 221,83/ stukexcl. btw

€ 268,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
19000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.815 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.467 kg