Eriks
SKF

SKF 6307-2RS1/C3LHT23, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13198462
  • Fabrikant:7316575312374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –50 tot +140°C.
Opslaan in lijst

€ 43,03/ stukexcl. btw

€ 52,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
19000 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.458 kg