€ 15,43/ stukexcl. btw
€ 18,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 29.6 kN |
Statisch draaggetal | 16 kN |
Referentietoerental | 20000 tr/min |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.344 kg |
Gewicht | 0.76 lb |
€ 19,60/ stukexcl. btw
€ 23,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026