€ 100,05/ stukexcl. btw
€ 121,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 6306 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Hybride keramiek |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 28.1 kN |
Statisch draaggetal | 16 kN |
Referentietoerental | 24000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.49 kN |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.33 kg |
Gewicht | 0.72 lb |
B | 19 mm |