€ 17,21/ stukexcl. btw
€ 20,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 23.4 kN |
Statisch draaggetal | 11.6 kN |
Referentietoerental | 24000 tr/min |
Grenstoerental | 16000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.211 kg |
Gewicht | 0.47 lb |