Eriks
SKF

SKF 6305 ETN9/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:23758861
  • Fabrikant:7316570042504
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 33,78/ stukexcl. btw

€ 40,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
26 kN
Statisch draaggetal
13.4 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
16000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.21 kg
Gewicht
0.46 lb