Eriks
SKF

SKF 6305, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758859
  • Fabrikant:7316577068361
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
11.6 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.49 kN
Grenstoerental
16000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.218 kg
Gewicht
0.48 lb