Eriks
SKF

SKF 6305-2Z/C2ELHT23, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13198407
  • Fabrikant:7316570664461
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C2: Radiale speling kleiner dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op lithiumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –50 tot +140°C.
Opslaan in lijst

€ 21,07/ stukexcl. btw

€ 25,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
11.6 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.49 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.228 kg