Eriks
SKF

SKF 6304-Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758854
  • Fabrikant:7316577297723
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 7,82/ stukexcl. btw

€ 9,46incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
30000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.335 kN
Grenstoerental
19000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.143 kg
Gewicht
0.32 lb
Alternatieven

€ 10,70/ stukexcl. btw

€ 12,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026