€ 9,13/ stukexcl. btw
€ 11,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 114 kN |
Statisch draaggetal | 7800 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.335 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Gewicht | 0.143 kg |