Eriks
SKF

SKF 6304-RSH, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758853
  • Fabrikant:7316572049044
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan één zijde van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 9,12/ stukexcl. btw

€ 11,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.335 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.141 kg
Gewicht
0.31 lb