Eriks
SKF

SKF 6304 ETN9, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:23758836
  • Fabrikant:7316570700961
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 28,67/ stukexcl. btw

€ 34,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
18.2 kN
Statisch draaggetal
9 kN
Referentietoerental
30000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.38 kN
Grenstoerental
19000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.135 kg