€ 6,61/ stukexcl. btw
€ 8,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 14.3 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Referentietoerental | 34000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.275 kN |
Grenstoerental | 22000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.112 kg |
Gewicht | 0.25 lb |