Eriks
SKF

SKF 6303 TN9, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 17 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:13198334
  • Fabrikant:7316577730374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 9,91/ stukexcl. btw

€ 11,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
34000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.275 kN
Grenstoerental
22000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.106 kg