Eriks
SKF

SKF 6303/C4, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 17 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23758833
  • Fabrikant:7316570742459
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 6,61/ stukexcl. btw

€ 8,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Kooi
Staal
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
34000 tr/min
Grenstoerental
22000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.108 kg
Gewicht
0.24 lb