€ 5,86/ stukexcl. btw
€ 7,09incl. btw
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 5.4 kN |
Referentietoerental | 38000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.228 kN |
Grenstoerental | 24000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0795 kg |
Gewicht | 0.18 lb |
€ 6,60/ stukexcl. btw
€ 7,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026