Eriks
SKF

SKF 6302 TN9/C4, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 15 mm ID, 42 mm OD, 13 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:12121401
  • Fabrikant:7316571219332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 6,62/ stukexcl. btw

€ 8,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C4
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
5400 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.077 kg