Eriks
SKF

SKF 6302-RSH, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan één zijde, 15 mm ID, 42 mm OD, 13 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758816
  • Fabrikant:7316572031056
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan één zijde van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 6,84/ stukexcl. btw

€ 8,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.228 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0828 kg
Gewicht
0.18 lb
Alternatieven

€ 8,43/ stukexcl. btw

€ 10,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026