Eriks
SKF

SKF 6302, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 15 mm ID, 42 mm OD, 13 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758808
  • Fabrikant:7316577094193
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,21/ stukexcl. btw

€ 6,30incl. btw

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.228 kN
Grenstoerental
24000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0792 kg
Gewicht
0.17 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6302

  • Eriks:11667437
  • Manufacturer:6302

€ 6,48/ stukexcl. btw

€ 7,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026